Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6SMBJ12A DO-214AA 13.3V 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     615-Q17492
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode

Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
P6SMBJ12A
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
12 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
19.9 V
Durchbruchspannung U(BR):
13.3 V
Spitzenstrom I(pp):
30.2 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
600 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AA
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode diotec, smd diode, Diotec, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,093*
€ 0,184*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,78*
€ 33,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.