Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode 1.5KE33A DO-201 31.4V 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17406
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
1.5KE33A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
28.2 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
45.7 V
Durchbruchspannung U(BR):
31.4 V
Spitzenstrom I(pp):
33.3 A
Polung:
Unidirektional
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-201
Serie:
1.5KE
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Littelfuse, littlefuse, 15KE33ALFCT-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,59*
1 Tag
141
10
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,84*
1 Tag
233
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.