Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 146838 Trennverstärker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q172832
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     146838
EAN/GTIN:
     4053199974917
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Der aktive Trennverstärker SINEAX TV 819 hat die Aufgabe, Eingangssignale von Ausgangssignalen galvanisch zu trennen, sie zu verstärken und/oder in einen anderen Pegel oder in eine andere Signalart (Strom oder Spannung) umzusetzen. Der SINEAX TV 819 bietet auf kleinstem Raum eine grosse Palette von Eingangs- und Ausgangsbereichen, die sich vom Anwender selbst mit Lötbrücken und Potentiometern einstellen lassen. Das Gerät erfüllt die wichtigen Anforderungen und Vorschriften hin-sichtlich Elektromagnetischer Verträglichkeit EMV und Sicherheit(IEC 1010 bzw. EN 61 010). Es ist nach Qualitätsnorm ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Merkmale / Nutzen:
Galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang 3,7 kV und Hilfsenergie 3,7 kV / Verhindert Messwertverfälschungen durch Potentialverschleppung
Flexibel, über 250 verschiedene Ein- und Ausgangskombinationen, konfigurierbar durch
Lötbrücken / Kleine Lagerhaltung
DC-, AC-Netzteil mit sehr grossem Toleranzbereich / Universell einsetzbar
Montage des Trennverstärkers auf Hutschiene
Gehäusebreite nur 17,5 mm / Kleinster Platzbedarf
Features:
Trennverstärker zur galvanischen Trennung von DC-Signalen. Verarbeitung von unipolaren, bipolaren und live-zero Signalen, Bürdenanhebung und Möglichkeit der Signalwandlung.
Galvanische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Hilfsenergie
Flexibel, über 250 verschiedene Ein-/ Ausgangskombinationen, konfigurierbar durch Lötbrücken
Hilfsenergie-Überwachung durch grüne LED
Gehäuse P12 für Hutschienenmontage
Lieferumfang:
1x Trennverstärker Sineax TV 819 + 1x Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
114 mm
Länge:
69.2 mm
Breite:
17.5 mm
Max. Umgebungstemperatur:
55 °C
Typ:
146838
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Eingangssignal (Strom):
4 - 20 mA (standard), 0 - +/-0,1 mA bis 0 - +/-40 mA
Ausgangssignal (Strom):
4 - 20 mA (standard), 0 - 20 mA, +/-20 mA
Eingangssignal max. (Spannung):
1000 V
Konfiguration:
Potentiometer
Eingangssignal (Spannung):
0 - +/-0,06 V bis 0 - +/-1000 V
Eingangssignal max. (Strom):
40 mA
Betriebsspannung max.:
80 + 69 V/AC
Betriebsspannung min.:
20.4 V DC/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannungsbereich:
20.4 - 80, 69 V/DC, V/AC
Umgebungstemperatur:
-25 bis 55 °C
Produkt-Art:
Trennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.