Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 169624 Trennverstärker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q171922
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     169624
EAN/GTIN:
     4053199980390
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Programmierbarer multifunktionaler Messumformer für Gleichströme, Gleichspannungen, Temperatursensoren, Ferngeber oder Potentiometer.
Der V604s ist für Hutschienenmontage geeignet.
Features:
Messung von DC-Spannung, DC-Strom, Temperatur (RTD, TC), Widerstand
Sensoranschluss ohne externe Brücken
2 Eingänge (z.B. für Sensoren-Redundanz oder Differenzbildung)
2 Ausgänge (U und / oder I)
2 Eingänge können untereinander verknüpft werden und den 2 Ausgängen zugeordnet werden, wodurch Berechnungen und Sensorüberwachungen (z.B. vorausschauende Wartung der Sensoren) möglich sind.
Systemfähig: Kommunikation über Modbus-Schnittstelle
Frei programmierbares Relais z.B. zur Grenzwert- oder Alarmsignalisierung
AC/DC-Weitbereichsnetzteil
Steckbare hochwertige Schraubklemmen
Sämtliche Einstellungen des Gerätes können mittels PC-Software an die Messaufgabe angepasst werden. Die Software dient auch zur Visualisierung, Inbetriebnahme und zum Service.
Lieferumfang:
1 SINEAX V604s + 1 Sicherheitshinweise + 1 Software- und Doku-CD
Weitere Informationen:
Höhe:
118 mm
Länge:
108 mm
Breite:
22.5 mm
Max. Umgebungstemperatur:
55 °C
Typ:
169624
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Ausgangssignal (Spannung):
im Bereich -10 V bis 10 V beliebig einstellbar
Ausgangssignal (Strom):
im Bereich -20 mA bis 20 mA beliebig einstellbar
Konfiguration:
Software
Betriebsspannung max.:
230 + 230 V/DC
Betriebsspannung min.:
100 + 24 V/DC
Anschluss:
Steckbarer Schraubanschluss
Betriebsspannungsbereich:
100, 24 - 230, 230 V/AC, V/DC
Umgebungstemperatur:
-25 bis 55 °C
Produkt-Art:
Trennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 469,42*
€ 558,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 486,79*
€ 558,64*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 741,64*
€ 803,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,63*
€ 664,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,31*
€ 623,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,79*
€ 617,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,10*
€ 591,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,20*
€ 571,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.