Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 162785 Signaltrennverstärker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q171442
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     162785
EAN/GTIN:
     4053199980994
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker

Features:
DC Strom-/Spannungs-Konverter
Messeingang: Strom 0/4...20 mA oder Spannung 0/1...5, 0/2...10, 0...15/30 V DC
Messausgang: Strom 0/4...20, 20...4/0 mA der Spannung 0/1...5, 0/2...10 V DC
Galvanische 3-Wege-Trennung
Zugfederklemmen-Anschluss
Spannungsversorgung über Rückwandbus möglich
Schmale Abmessungen von nur 6,2 x 93,1 x 102,5 mm
Auflösung 14 bit
Genauigkeitsklasse 0,1%
Lieferumfang:
1x Trennverstärker Sineax VS 50 + 1x Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
93.1 mm
Länge:
102.5 mm
Breite:
6.2 mm
Max. Umgebungstemperatur:
65 °C
Typ:
162785
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Ausgangssignal (Spannung):
0/1-5 V DC, 0/2-10 V DC
Eingangssignal (Strom):
0/4-20 mA DC
Ausgangssignal (Strom):
0/4-20 mA DC
Konfiguration:
DIP-Schalter
Eingangssignal (Spannung):
0/1-5 V DC, 0/2-10 V DV
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
19.2 V/DC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannungsbereich:
19.2 - 30 V/DC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 65 °C
Produkt-Art:
Signaltrennverstärker
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer, steuerungstechnik, regelungstechnik, automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.