Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa LOXX Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q159832
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40285-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447968
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mit dem tesa® LOXX Ersatz-Toilettenpapierhalter bewahren Sie Ersatzrollen stilvoll auf. Er überzeugt mit einem ansprechenden Design, bei dem runde Formen und verchromte Oberflächen dominieren. Der größte Vorteil ist jedoch die bequeme Montage. Sie kleben den Befestigungsadapter an die Wand, füllen ihn mit der Klebmasse, lassen diese 12 Stunden aushärten und fixieren den Ersatz-Toilettenpapierhalter am Adapter. Der Toilettenpapierhalter lässt sich jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Ihre Wand bleibt unbeschädigt.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Tiefe:
92 mm
Höhe:
185 mm
Farbe:
grau
Breite:
65 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produkt-Art:
Toilettenpapierhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,83*
€ 33,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,49*
€ 33,57*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 50,37*
€ 65,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 20,16*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 40,28*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 31,88*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 20,04*
Ähnlich
tesa
40276-00000-00
ab € 9,12*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 32,11*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 39,18*
Ähnlich
tesa
40280-00000-00
ab € 20,00*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 29,15*
Ähnlich
tesa
40274-00000-00
ab € 32,13*
Ähnlich
tesa
40286-00000-00
ab € 28,97*
Ähnlich
tesa
40273-00000-00
ab € 24,64*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.