Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa LOXX Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004777
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40285-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447968
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tesa LOXX Toilettenpapierhalter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Mit dem tesa® LOXX Ersatz-Toilettenpapierhalter bewahren Sie Ersatzrollen stilvoll auf. Er überzeugt mit einem ansprechenden Design, bei dem runde Formen und verchromte Oberflächen dominieren. Der größte Vorteil ist jedoch die bequeme Montage. Sie kleben den Befestigungsadapter an die Wand, füllen ihn mit der Klebmasse, lassen diese 12 Stunden aushärten und fixieren den Ersatz-Toilettenpapierhalter am Adapter. Der Toilettenpapierhalter lässt sich jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Ihre Wand bleibt unbeschädigt.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Höhe: 185 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Toilettenpapierhalter
Länge (Tiefe): 92 mm
Material: Metall
Breite: 65 mm
Kategorie: Toilettenpapierhalter
Hersteller-Nr.: 40285-00000-00
EAN: 4042448447968
Gigabit Ethernet über USB 2.0 (3x schneller als bei 3B)
Taktfrequenz: 1.4 GHz.

Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, tesa toilettenpapierhalter, 4042448447968, tesa, 40285-00000-00, LOXX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,80*
€ 33,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,47*
€ 33,46*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 52,02*
€ 67,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 20,16*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 40,29*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 31,99*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 20,14*
Ähnlich
tesa
40276-00000-00
ab € 9,15*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 32,15*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 39,31*
Ähnlich
tesa
40280-00000-00
ab € 20,02*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 29,25*
Ähnlich
tesa
40274-00000-00
ab € 31,94*
Ähnlich
tesa
40286-00000-00
ab € 28,89*
Ähnlich
tesa
40273-00000-00
ab € 24,76*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.