Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa hukk Klobürsten-Halter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q155752
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40248-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447593
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Der tesa® hukk Toilettenbürstenhalter kombiniert satiniertes Glas und hochglanzverchromten Edelstahl zu einem überaus ansehnlichen Accessoire, das jedes Bad aufwertet. Dank der Klebetechnologie können Sie den Toilettenbürstenhalter ohne Bohren befestigen - und jederzeit wieder ablösen. Ihre Fliesen bleiben unbeschädigt. Nach 12 Stunden sitzt der Befestigungsadapter fest an der Wand und Sie können den Halter anbringen. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie den Toilettenbürstenhalter wiederverwenden.
Features:
Inkl. Klebelösung
Weitere Informationen:
Tiefe:
165 mm
Höhe:
390 mm
Farbe:
grau
Breite:
115 mm
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Montageart:
Klebstoff
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produkt-Art:
Klobürsten-Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 46,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,15*
€ 46,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40333-00000
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.