Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe WU-1842 LED-Baustein Grün 1.8mm 20 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q151532
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     526718.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-Typ:
LED Block, anreihbar, 4 LED
Bauart:
im Gehäuse
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse:
1.8 mm
LED-Besonderheiten:
4 LEDs + anreihbar
Ausführung:
Diffus
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Wellenlänge:
625 nm
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
-25 °C
Min. Temperatur:
85 °C
Produkt-Art:
LED-Baustein
Weitere Suchbegriffe: led array, Vossloh Schwabe, WU-1842, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
383
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.