Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe WU-1842 LED-Baustein Grün 1.8 mm 20 mcd Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142425-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     526718.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Vossloh Schwabe WU-1842 LED-Baustein Grün 1.8 mm 20 mcd Bulk

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Betriebsspannung: 2.2 V · Betriebsstrom: 20 mA · Gehäuse-Typ: LED Block, anreihbar, 4 LED · Gehäuseart (LEDs): 1.8 mm · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: 4 LEDs,anreihbar · Lichtstärke I(V): 20 mcd · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): 85 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Vossloh Schwabe
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
grün
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Gehäuseart (LEDs):
1.8 mm
LED-Besonderheiten:
4 LEDs | anreihbar
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Lichtstärke I(V):
20 mcd
Betriebsspannung:
2.2 V
Gehäuse-Typ:
LED Block|ツ| anreihbar|ツ| 4 LED
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
85 °C
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led array, Vossloh Schwabe, 526718.02, WU-1842, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
383
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 5,08*
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 5,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.