Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco R6950 Umschaltknarre 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q147242
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     R6950
EAN/GTIN:
     7314151089658
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Gewicht:
225 g
Anzahl Zähne:
32
Material-Eigenschaft:
poliert
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre, Bahco, Knarre, Knarren, Knare
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,30*
€ 86,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,75*
€ 86,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 86,83*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,13*
€ 89,52*
€ 3,50*
ab € 73,49*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.