Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q140422 Herst.-Nr.: 68108 EAN/GTIN: 4006501681089 |
| |
|
| | |
| Blutdruckwerte jederzeit richtig messen und bewerten - das Oberarm-Blutdruckmessgerät Systo Monitor 200 von Soehnle hilft Ihnen bei der korrekten Beurteilung Ihrer Messwerte. Bei jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (World Health Organisation) auf einer Ampel-Farbskala eingestuft: von optimal über normal bis hin zur Hypertonie. Dies ermöglicht die einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdruckes. Eine Arrhythmie-Erkennung stellt während der Messung unregelmäßige Herzschläge fest und weist Sie auf eventuelle Herz-Rhythmus-Störungen hin. Das Gerät ermöglicht die Speicherung von 60 Messungen für jeweils für zwei Benutzer. So werden Ihre Messwerte, inklusive Datum und Uhrzeit, für rund zwei Monate gespeichert. Darüber hinaus ermittelt das Gerät aus den drei letzten Messungen jeweils den Mittelwert um daraus eindeutige Tendenzen über Ihre Blutdruckwerte abzuleiten. Angezeigt werden alle Werte inklusive Puls auf der gut lesbaren LCD Anzeige. Die bequeme, verstellbare Manschette eignet sich für Oberarme mit einem Umfang von 22 bis 42 cm. Die Passhilfe unterstützt beim Anlegen der Manschette und beugt zusätzlich möglichen Fehlanwendungen vor. Inklusive energiesparender Abschaltautomatik und Batterien für den sofortigen Start. Features: Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm Je 60 Speicherplätze für 2 Anwender Bequeme verstellbare Manschette von 22 bis 42 cm Lieferumfang: Blutdruckmessgerät + Batterien + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Oberarm | Manschetten-Länge (max.): | 420 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,95* | € 39,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,97* | € 39,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,77* | € 58,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,71* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|