Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2147973-BP Herst.-Nr.: 68108 EAN/GTIN: 4006501681089 |
| |
|
| | |
| Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Blutdruckmessgerät 68108
Soehnle Blutdruckmessgerät Systo Monitor 200
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm Je 60 Speicherplätze für 2 Anwender Bequeme verstellbare Manschette von 22 bis 42 cm
Blutdruckwerte jederzeit richtig messen und bewerten - das Oberarm-Blutdruckmessgerät Systo Monitor 200 von Soehnle hilft Ihnen bei der korrekten Beurteilung Ihrer Messwerte. Bei jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (World Health Organisation) auf einer Ampel-Farbskala eingestuft: von optimal über normal bis hin zur Hypertonie. Dies ermöglicht die einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdruckes. Eine Arrhythmie-Erkennung stellt während der Messung unregelmäßige Herzschläge fest und weist Sie auf eventuelle Herz-Rhythmus-Störungen hin. Das Gerät ermöglicht die Speicherung von 60 Messungen für jeweils für zwei Benutzer. So werden Ihre Messwerte, inklusive Datum und Uhrzeit, für rund zwei Monate gespeichert. Darüber hinaus ermittelt das Gerät aus den drei letzten Messungen jeweils den Mittelwert um daraus eindeutige Tendenzen über Ihre Blutdruckwerte abzuleiten. Angezeigt werden alle Werte inklusive Puls auf der gut lesbaren LCD Anzeige. Die bequeme, verstellbare Manschette eignet sich für Oberarme mit einem Umfang von 22 bis 42 cm. Die Passhilfe unterstützt beim Anlegen der Manschette und beugt zusätzlich möglichen Fehlanwendungen vor. Inklusive energiesparender Abschaltautomatik und Batterien für den sofortigen Start.
Ausstattung: Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm Einstufung der Messwerte nach WHO-Ampel-Farbskala Arrhythmie-Erkennung warnt vor möglichen Herz-Rhythmus-Störungen Berechnung des Mittelwerts aus den drei letzten Messungen zur Beurteilung der arteriellen Druckhöhe Je 60 Speicherplätze für 2 Anwender ermöglichen eine langfristige Überwachung des Blutdrucks Bequeme, verstellbare Manschette für Oberarme mit Umfang von 22-42 cm - inkl. Passformkontrolle LCD-Anzeige für gute Lesbarkeit der Messwerte (Systole, Diastole und Puls) Energiesparende Abschaltautomatik
Technische Daten: Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm
Lieferumfang: Blutdruckmessgerät,Batterien,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Soehnle | Ausführung (Gesundheit & Wellness): | Oberarm | Manschetten-Länge (max.): | 420 mm | Manschetten-Länge (min.): | 220 mm | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,94* | € 38,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,05* | € 39,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,80* | € 58,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,80* | € 60,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|