Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Soehnle Systo Monitor 200 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37789620
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     68108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Blutdruckwerte jederzeit richtig messen und bewerten - das Oberarm-Blutdruckmessgerät Systo Monitor 200 von Soehnle hilft Ihnen bei der korrekten Beurteilung Ihrer Messwerte. Bei jeder Messung werden Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (World Health Organisation) auf einer Ampel-Farbskala eingestuft: von optimal über normal bis hin zur Hypertonie. Dies ermöglicht die einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdruckes.
Eine Arrhythmie-Erkennung stellt während der Messung unregelmäßige Herzschläge fest und weist Sie auf eventuelle Herz-Rhythmus-Störungen hin.
Das Gerät ermöglicht die Speicherung von 60 Messungen für jeweils für zwei Benutzer. So werden Ihre Messwerte, inklusive Datum und Uhrzeit, für rund zwei Monate gespeichert.
Darüber hinaus ermittelt das Gerät aus den drei letzten Messungen jeweils den Mittelwert um daraus eindeutige Tendenzen über Ihre Blutdruckwerte abzuleiten. Angezeigt werden alle Werte inklusive Puls auf der gut lesbaren LCD Anzeige. Die bequeme, verstellbare Manschette eignet sich für Oberarme mit einem Umfang von 22 bis 42 cm. Die Passhilfe unterstützt beim Anlegen der Manschette und beugt zusätzlich möglichen Fehlanwendungen vor. Inklusive energiesparender Abschaltautomatik und Batterien für den sofortigen Start.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
60
Speicherfunktion
Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.