Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM850EU CM850EU Kaffeemühle Edelstahl, Schwarz Stahl-Kegelmahlwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q127502
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM850EU
EAN/GTIN:
     4001627016395
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
Für den perfekten Genuss, sollte man Kaffee immer frisch mahlen. Das Mahlen öffnet die Zellen der Bohnen und setzt Aromen und Inhaltsstoffe frei. Diese können sich dann später im heißen Wasser lösen. Da der gemahlene Kaffee sehr schnell an Qualität und Aroma verliert, sollte der Kaffee erst unmittelbar vor der Zubereitung gemahlen werden. Der variabel einstellbare Mahlgrad undserer Kaffeemühlen bildet die Grundlage für den individuellen Kaffeegenuss.
Features:
Antistatik-Funktion
Aluminium-Schaufelrad zum optimalen Transport des Kaffeemehls
Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus Edelstahl
Lieferumfang:
Kaffeemühle
Kaffeemehlbehälter
2 Siebträger
Reinigungspinsel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
128 W
Tiefe:
275 mm
Höhe:
440 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
130 mm
Fassungsvermögen:
350 g
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Mahlwerk:
Stahl-Kegelmahlwerk
Produkt-Art:
Kaffeemühle
Weitere Suchbegriffe: Graef, Elektrische Kaffeemühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,16*
€ 235,65*
Frei Haus
ab € 195,54*
€ 235,66*
Frei Haus
ab € 201,49*
€ 242,51*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 207,27*
€ 249,14*
€ 3,50*
ab € 224,09*
€ 266,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM202EU
ab € 58,39*
Ähnlich
Graef
CM820EU
ab € 178,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.