Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Smart 250501 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 10 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125992
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     250501
EAN/GTIN:
     4019444005515
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP3 D
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 5,13*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,19*
26 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,26*
2 Tage
204
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 5,64*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,993*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,984*
€ 7,12096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,723*
€ 6,81037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,673*
€ 6,75087
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,993*
€ 5,94167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,91*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,77*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,63*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,29*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,22*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.