Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0024-BF 025007 0.95 Nm 240 U/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09697
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025007
EAN/GTIN:
     4016138655032
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
025007
Typ:
DSMP420-24-0024-BF
Nenndrehzahl:
240 U/min
Nenndrehmoment:
0.95 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, DSMP420-24-0024-BF, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 138,32*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 109,17*
€ 138,33*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 195,30*
€ 241,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.