Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0061-BFE 025508 1.8 Nm 102 U/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09659
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     025508
EAN/GTIN:
     4016138655087
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 180ncm
getriebemotor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Encoder
Herst.-Teilenr.:
025508
Typ:
DSMP420-24-0061-BFE
Nenndrehzahl:
102 U/min
Nenndrehmoment:
1.8 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, DSMP420-24-0061-BFE, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 189,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,51*
€ 189,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.