Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

191299 Intervall Timer Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 287
EAN/GTIN:
     4016138191295
Suchbegriffe:
Intervallschalter
intervallschalter
Zum Ein- und Ausschalten von Geräten in einstellbaren Intervallen. Den Schaltbereich können Sie von ca. 200 ms bis 100 s mit einem Poti individuell einstellen. Die Einschaltkontrolle erfolgt über eine LED.
Features:
Zeitbereich: 200 ms bis 100 s
Individuell einstellbare Schaltintervalle
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
55 mm
Zeitbereich:
200 ms - 100 s
Ausgangsleistung:
2 A/250 V/AC
Ausführung:
Bausatz
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Stromaufnahme:
60 mA
Betriebsspannung (Details):
11 - 15 V/DC
Produkt-Art:
Intervall Timer
Weitere Suchbegriffe: 04016138191295, Conrad Components, Verzögerungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 16,97*
1 Tag
180
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 16,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.