Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors MagJack 10/100Base-TX 4 Übertrager mit LEDs Tab down SI-60062-F Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q089631
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-60062-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
Koppeltransformator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gewinkelt
Herst.-Teilenr.:
SI-60062-F
Typ:
SI-60062-F
Material (Details):
Thermoplastik UL 94V0 / Kupferlegierung
Steckzyklen:
min. 750
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Anschluss:
Lötpins
Verschlussart:
Snap-In
Nennspannung (Details):
150 V/AC
Nennstrom (Details):
150 mA
Herstellerfarbe:
Vernickelt + Metall
Pole:
8P8C
Temperaturbereich:
0 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Normen:
IEC 60603-7-71
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, rj45 steckverbinder, BEL Stewart Connectors, 741-8489, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 6,41*
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 6,86*
€ 8,95*
ab € 4,53*
€ 7,69*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,12*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.