Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart MagJack RJ45-Steckverbinder Buchse 8P4C-polig STP, Leiterplatten-Montage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bel-Stewart MagJack RJ45-Steckverbinder Buchse 8P4C-polig STP, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-7418489
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-60062-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
Koppeltransformator
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe = 8P4C
Abschirmtyp = STP
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 15.21mm
Breite = 17.98mm
Tiefe = 21.59mm
Serie = MagJack
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Steckverbindermodule Stewart Magjack. Eine Serie von Stewart-Magjack-Steckverbindermodulen, die ein umfassendes Portfolio an integrierten Geräten mit Steckverbindern und Magneten von Bel bieten. Diese Module ermöglichen Signalaufbereitung, Unterdrückung der elektromagnetischen Störungen und Signalisolierung. Diese Vorgänge wurden früher durch mehrere (7+) diskrete Komponenten durchgeführt. Jeder eingesetzte Magjack verringert die benötigte Leiterplattenfläche um mehr als 50 % pro RJ Anschluss. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Sowohl gerade als auch rechtwinklige Ausführung verfügbar. Montageart: durchkontaktiert
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe:
8P4C
Abschirmtyp:
STP
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
15.21mm
Breite:
17.98mm
Tiefe:
21.59mm
Serie:
MagJack
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, rj45 steckverbinder, 7418489, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bel-Stewart, SI60062F, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 6,84*
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,53*
€ 7,75*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,16*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.