Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551V3WH Universal-Gehäuse ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q086962
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551V3WH
EAN/GTIN:
     0623980541266
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
Universalgehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP30
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1551V3WH
Länge bzw. Tiefe:
60 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
belüftet
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse weiß, Hammond Electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,40*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,56*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1551V3GY
ab € 1,52*
Ähnlich
Hammond
1551V3BK
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.