Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hammond Electronics 1551V3GY Universal-Gehäuse 60 x 60 x 20 ABS Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002383
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551V3GY
EAN/GTIN:
     0623980541211
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
3er Pack Hammond Electronics 1551V3GY Universal-Gehäuse 60 x 60 x 20 ABS Lichtgrau

Hammond Electronics 1551V3GY 1551V3GY Universal-Gehäuse 60 x 60 x 20 ABS Lichtgrau

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: belüftet
Material: ABS
Schutzart: IP30
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Länge bzw. Tiefe: 60 mm
Breite: 60 mm
Höhe: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 60 mm
Farbe: grau
Typ: 1551V3GY
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 1551V3GY
EAN: 0623980541211
Länge-Anschlusskabel: 250 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980541211, Hammond Electronics, 1551V3GY
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,48*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,59*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 4,35*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1551V3WH
ab € 1,70*
Ähnlich
Hammond
1551V3BK
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.