Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO16290033B00/4135 DO16290033B00/4135 24 V/DC 4A 0.8 Nm 750 U/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q08627
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO16290033B00/4135
EAN/GTIN:
     4016138756678
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
doga dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
Diese Planeten-Getriebemotoren sind in Kombination mit verschiedenen Untersetzungen mit 1-, 2 - und 3-stufigen Planetengetrieben in Metallausführung für hohe Ansprüche mit einer langen Lebensdauer ausgelegt. Mit dieser neuen Produktlinie bietet DOGA ein breites Spektrum im Automatisierungsbereich. Der Motor mit angebautem Planetengetriebe verfügt über eine hohe Zuverlässigkeit in einer kompakten Baugröße. Durch die neue Motor-/Getriebekombination wird ein geräuscharmer Einsatz gewährt, mit einem entsprechend verbesserten Wirkungsgrad gegenüber den bisherigen Schneckengetriebemotoren. Somit kann der bisher starke Einsatz der DC- und DC-Schneckengetriebemotoren im Industriesektor mit der Kombination Planetengetriebe entsprechend ausgebaut werden. Durch die qualitativ hochwertigen Kombinationen können bei diversen Anwendungen auch hohe Lastspitzen problemlos gemeistert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
Planeten-Getriebemotor
Herst.-Teilenr.:
DO16290033B00/4135
Untersetzung (Details):
4:1
Typ:
DO16290033B00/4135
Nenndrehzahl:
750 U/min
Nennstrom:
4 A
Wellenausführung:
Mit Passfeder 3 mm
Nenndrehmoment:
0.8 Nm
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: doga getriebemotor, DOGA, Antennen Rotor, Drehmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.