Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors SI-52008-F MagJack 10/100Base-TX PoE 4 Übertrager mit LEDs SI-52008-F Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q085371
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-52008-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
Koppeltransformator

Features:
CAT 3
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
SI-52008-F
Typ:
SI-52008-F
Material (Details):
Thermoplastik UL 94 V-0
Spezifikation:
CAT 3
Steckzyklen:
min. 750
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Anschluss:
Lötpins
Verschlussart:
Snap-In
Nennspannung (Details):
150 V/AC
Nennstrom (Details):
150 mA
Herstellerfarbe:
Vernickelt + Metall
Pole:
8P8C
Temperaturbereich:
0 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Normen:
IEC 60603-7-71
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Übertrager, rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, BEL Stewart Connectors, 741-8473, Patchstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,89*
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,90*
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,66*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.