Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,PoE,mit LED; System: 8p8c; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,PoE,mit LED; System: 8p8c; THT
Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,PoE,mit LED; System: 8p8c; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SI-52008-F
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-52008-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
Koppeltransformator
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator;PoE
LED-Farbdioden: LED1: Grün;LED2: Gelb
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,89*
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,66*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.