Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TEL 10-2422 DC/DC-Wandler, Print 416mA 10W Anzahl Ausgänge: 2 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q081822
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 10-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
8 mm
Länge:
23.80 mm
Breite:
13.70 mm
Gewicht:
6.50 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TEL 10
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
88 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
416 mA
Ausgangsspannung (min.):
12 + -12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12 + -12 V/DC
Wirkungsgrad (max):
87 %
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Isolationsspannung:
1500 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 10w, TracoPower, TEL 10, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.