Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Zeitrelais Baustein 12 V/DC 0.1s - 63h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07754
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     190027
EAN/GTIN:
     4016138045994
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
zeitrelais 0,1s
Mit diesem Zeitrelais können 8 verschiedene Funktionen eingestellt werden. Wahl der Funktionen und Zeitbereiche erfolgt mittels Dippschalter. Sechs LEDs zeigen die verschiedenen Betriebszustände an. Diese Schaltung realisiert 8 verschiedene Funktionen: Einschaltverzögerung mit Reset · Ausschaltverzögerung mit Reset · Ein-/Ausschaltverzögerung mit Reset · Monoflop mit Reset · Monoflop mit Restart und Reset · Ein-/Aus-Schalter · Ein-/Aus-Taster · Blinkschalter (Toggle).
Features:
Zeitbereich 0,1 s bis 63 h
8 verschiedene Funktionen
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Breite:
88 mm
Zeitbereich:
0,1 s - 63 h
Ausgangsleistung:
16 A / 250 V/AC
Ausführung:
Baustein
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Relais-Strom:
16 A
Betriebsspannung:
12 V/DC
Stromaufnahme:
<Max/> 100 mA
Zeitbereich (max.):
63 h
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: 4260003170483, H-Tronic, Verzögerungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,32*
€ 27,91*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 27,92*
€ 3,50*
ab € 35,21*
€ 46,90*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 44,28*
€ 57,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.