Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M083 Laderegler Baustein 13.8 V/DC 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07634
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M083
EAN/GTIN:
     4024028030838
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Photovoltaik-Laderegler
Dieses Modul überwacht den Ladezustand eines 12 V-Autoakkus und lädt automatisch nach, wenn die Akkuspannung absinkt. Bei vollem Akku schaltet das Modul den Ladevorgang ab und überwacht den Akku. Geeignet für Akkus in Alarmanlagen, Wochenendhäusern, Wohnwagen usw., um diese ständig aufgeladen zu halten, ohne sie dabei zu überladen. Auch geeignet als Laderegler für Solar-Panels.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Breite:
46 mm
Passender Akku:
Blei-Säure
Ladespannung:
13.8 - 14.2 V/DC
Ausgangsspannung:
13.8 V/DC
Max. Ladestrom:
1.5 A
Ausführung:
Baustein
Ausgangsstrom:
1.5 A
Betriebsspannung (Details):
16 - 20 V/DC
Produkt-Art:
Laderegler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 20,66*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,67*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 18,64*
€ 26,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.