| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q07191 Herst.-Nr.: SM80L EAN/GTIN: 4037373491117 |
| |
|
| | |
| Diese Solarzellen eignen sich ideal zum Basteln, Experimentieren und für den Bau eines Solarmodells. Je nach Ausführung, als Löt- oder Schraubanschluss gewähren die Zellen einfachste Handhabung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2 mm | Länge: | 45 mm | Breite: | 25 mm | Nennspannung: | 0.5 V | Ausführung: | Lötanschluss | Nennstrom: | 80 mA | Nennspannung (Details): | 0.5 V | Besonderheiten: | Lötanschluss | Technologie: | Amorph | Produkt-Art: | Solarmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,29* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,00* | € 2,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,04* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|