Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert SM80L SM80L Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190414-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     SM80L
EAN/GTIN:
     4037373491117
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Kristalline Solarzelle

Diese Solarzellen eignen sich ideal zum Basteln, Experimentieren und für den Bau eines Solarmodells. Je nach Ausführung, als Löt- oder Schraubanschluss gewähren die Zellen einfachste Handhabung.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 25 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Sol Expert
Experimentiertechnik-Besonderheiten:
Lötanschluss
Technologie (Solarzellen):
Amorph
Ausführung (allgemein):
Lötanschluss
Nennstrom:
80 mA
Nennspannung:
0.5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solarmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,26*
Lager 102
131
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 2,28*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.