Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert SM330 SM330 Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07154
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     SM330
EAN/GTIN:
     4037373491124
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Diese Solarzellen eignen sich ideal zum Basteln, Experimentieren und für den Bau eines Solarmodells. Je nach Ausführung, als Löt- oder Schraubanschluss gewähren die Zellen einfachste Handhabung.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Nennspannung:
0.58 V
Nennstrom:
330 mA
Nennspannung (Details):
0.58 V
Besonderheiten:
Schraubanschluss
Technologie:
Amorph
Produkt-Art:
Solarmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 3,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,87*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 8,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.