Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert SM330 SM330 Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190427-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     SM330
EAN/GTIN:
     4037373491124
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Kristalline Solarzelle

Diese Solarzellen eignen sich ideal zum Basteln, Experimentieren und für den Bau eines Solarmodells. Je nach Ausführung, als Löt- oder Schraubanschluss gewähren die Zellen einfachste Handhabung.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 60 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Sol Expert
Experimentiertechnik-Besonderheiten:
Schraubanschluss
Technologie (Solarzellen):
Amorph
Nennstrom:
330 mA
Nennspannung:
0.58 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solarmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,64*
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,75*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 8,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.