Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MS5/SW Messleitung Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 5.00m Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q066931
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS5/SW
EAN/GTIN:
     4016138900668
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Diese PVC-Messleitung ist besonders für den Einsatz im Hobbybereich für Kleinspannung geeignet.
Features:
4 mm Stecker, stapelbar
Kabellänge 5.00 m
PVC, Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
35 V
Typ:
MS5/SW
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Stecker, stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
0 bis +80 °C
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: 04016138900668, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,49*
1 Tag
442
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 26,60*
€ 3,50*
ab € 23,96*
€ 32,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.