Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Signalleuchte LED HW1P-5Q4Y HW1P-5Q4Y Gelb Dauerlicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04757
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1P-5Q4Y
EAN/GTIN:
     4016138472905
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Die Jumbo-Dome-Signalleuchten von IDEC werden überall dort verwendet, wo Meldungen auch aus großer Distanz erkennbar sein sollen. Durch das Standard-Lochmaß von 22 mm ist der Einbau denkbar einfach. Die Leuchten sind mit Glühlampe oder LED lieferbar, wobei die Glühlampenausführung eine etwas höhere Leuchtkraft besitzt.
Features:
Kompaktes Standard-Einbaulochmaß von 22 mm
Lieferumfang:
Leuchtmittel · Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
LED
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
66 mm
Einbau-Tiefe:
34.4 mm
Typ:
HW1P-5Q4Y
Serie:
HW1P
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Einbau-Durchmesser (Details):
22 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,47*
€ 43,52*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 43,65*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,81*
€ 54,73*
€ 8,95*
ab € 47,25*
€ 63,58*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 51,83*
€ 67,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.