Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller 21812 Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr digital Tagesprogramm, Wochenprogramm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04031
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     21812
EAN/GTIN:
     4022709218124
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital

Features:
Textbasierte Menu-Führung
Hochauflösendes Display mit zwei Textzeilen
Einfache Handhabung
Schnelle und intuitive Programmierung
4 Jahre Gangreserve
Datensicherheit durch E2-PROM
Weitere Informationen:
Tiefe:
41 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP20
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm + Wochenprogramm
Schaltstrom (max.):
8 A
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Speicherplätze:
46
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
automatisch
Produkt-Art:
Fronttafeleinbau-Zeitschaltuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,13*
€ 59,47*
€ 8,95*
ab € 44,19*
€ 59,48*
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 60,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 83,89*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 138,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,13*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 7,6525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.