|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-06N8836 Herst.-Nr.: SC 24.10 PRO 110-230 V EAN/GTIN: 4022709218124 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Schaltcomputer Typ SC 24.10 pro. Für Schalttafel-Einbau (Spannbügel im Ausschnitt 48 x 48 mm); Merkmale: Hochauflösendes LCD-Display, 46 Speicherplätze, Schaltleistung je Kanal 8,0 A, Tages- und Wochenprogramm, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Ferien und Impuls (Pulsdauer 0,1 s bis 59,59 min), Permanentschaltung Datum/Ferienprogramm, kürzester Schaltabstand 1,0 min, manuelle Permanentschaltung/Schaltungsvorwegnahme, automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen, freie Blockprogrammierung, automatische Sommerzeitumstellung, PIN-Codierung. Datensicherheit: E²-Prom, Schaltfunktion (potential der Anschlussspannung): Kanal 1 Wechsler, Betriebsspannung: 230 VAC/50-60 Hz, Leistungsaufnahme: 0,7 W, Kontaktwerkstoff: AgNi, Zeitbasis: Quarz, Gangreserve: 4 Jahre (bei 20 °C, abhängig von der Lithiumbatterie), Genauigkeit: ± 0,5 s/Tag (bei 20 °C), Umgebungstemperatur: –10 bis +50 °C, Maße 48 x 41 x 45 mm, Anschluss: Schraubklemmen steckbar, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II. Typ: SC 24.10 pro, Schaltcomputer Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Schaltuhr | Display: | Ja | Funktion: | Tages-/Wochenprogramm | Montage: | Schalttafeleinbau | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.08 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, Computer, Haustechnik, Installationsschaltuhr, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 46,15* | € 61,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 46,18* | € 61,56* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,99* | € 62,03* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 60,40* | € 76,61* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,13* | € 80,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|