Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslock Gaslevel Classic Füllstandsanzeiger GL-3001-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q037721
Hersteller:
     Gaslock
Herst.-Nr.:
     GL-3001-21
EAN/GTIN:
     4250348831217
Suchbegriffe:
Füllstandsanzeiger für Gasflaschen
Füllstandsanzeiger für Gaskartusche...
Gasflaschen Füllstandsanzeiger
Gaskartuschen Füllstandsanzeiger
Der GASLEVEL® von Gaslock ist der perfekte Helfer bei Camping, Grillen, Handwerksarbeiten und für den Einsatz von propangasbetriebenen Outdoor-Heizgeräten. In Sekundenschnelle zeigt er die Füllstände in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an. Den GASLEVEL® mit Hilfe der rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllzustand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt. In explosionsgefährdeten Bereich zugelassen (EX * II 3 G Ex nA IIA T3). Eine Optimierung der Auflage an der Gasflasche bringen die neuen Silikonmatten. Sie werden anstatt der Gummiauflagen verwendet, um kleinere Unebenheiten an der Gasflaschenoberfläche auszugleichen.
Features:
Starke Magnete für optimalen Halt
Messung durch Ultraschall
Farbmarkierungen geben Auskunft über Füllstand
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: füllstandsanzeiger für gasflaschen, Gaslock, Gaslevel Classic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 31,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 31,83*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,73*
€ 51,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.