Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslock Gaslevel Classic Füllstandsanzeiger GL-3001-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaslock
Gaslock
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000855
Hersteller:
     Gaslock
Herst.-Nr.:
     GL-3001-21
EAN/GTIN:
     4250348831217
Suchbegriffe:
Füllstandsanzeiger für Gasflaschen
Füllstandsanzeiger für Gaskartusche...
Gasflaschen Füllstandsanzeiger
Gaskartuschen Füllstandsanzeiger
Gaslock Gaslevel Classic Füllstandsanzeiger GL-3001-21

Starke Magnete für optimalen Halt
Messung durch Ultraschall
Farbmarkierungen geben Auskunft über Füllstand

Der GASLEVEL® von Gaslock ist der perfekte Helfer bei Camping, Grillen, Handwerksarbeiten und für den Einsatz von propangasbetriebenen Outdoor-Heizgeräten. In Sekundenschnelle zeigt er die Füllstände in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an. Den GASLEVEL® mit Hilfe der rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllzustand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt. In explosionsgefährdeten Bereich zugelassen (EX * II 3 G Ex nA IIA T3). Eine Optimierung der Auflage an der Gasflasche bringen die neuen Silikonmatten. Sie werden anstatt der Gummiauflagen verwendet, um kleinere Unebenheiten an der Gasflaschenoberfläche auszugleichen.

Höhe: 65 mm
Breite: 30 mm
Hersteller-Nr.: GL-3001-21
EAN: 4250348831217
der t90-Wert des Sensors TPH400 beträgt< 8 Minuten.
(Definition t90-Wert: Die Zeitdauer, die der Fühler braucht, um 90% des Temperatursprungs / Feuchtesprungs zu erfassen).

Weitere Suchbegriffe: füllstandsanzeiger für gasflaschen, 4250348831217, Gaslock, GL-3001-21, Gaslevel Classic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 31,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 31,83*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 38,73*
€ 51,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.