Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce LS1301 LS1301 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):48 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q031411
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     LS1301
EAN/GTIN:
     4016138897494
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
Kompakter LED-Effektstrahler mit Sunshine Effekt.
Features:
48 LEDs (RGB)
360° Strahlen
Sound to Light Modus
Hinweise:
Dieses Produkt ist nicht als Zimmerbeleuchtung geeignet. Es ist zur dekorativen Beleuchtung vorgesehen.
Das Produkt dient nur zur Effektprojektion und ist nicht für andere Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
40 mm
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
200 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
48 x
Betriebsspannung (Details):
90-240 V, 50/60 Hz
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Leuchtfarbe:
RGB
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Fasnacht, LED-Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 16,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 19,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 20,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 31,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.