Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce LS1301 LS1301 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):48 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1195474-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     LS1301
EAN/GTIN:
     4016138897494
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
Renkforce LS1301 LS1301 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):48 x

Renkforce LED-Effektstrahler

48 LEDs (RGB)
360° Strahlen
Sound to Light Modus

Kompakter LED-Effektstrahler mit Sunshine Effekt.

Ausstattung:
Auto- und Sound to Light Modus · Wandmontage möglich · 16 rote LEDs, 16 grüne LEDs, 16 blaue LEDs · 20 000 h LED-Lebensduaer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 48 x · Gewicht: 200 g · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht als Zimmerbeleuchtung geeignet. Es ist zur dekorativen Beleuchtung vorgesehen.
Das Produkt dient nur zur Effektprojektion und ist nicht für andere Anwendungen bestimmt.
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, LS1301, Fasnacht, LED-Licht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
294
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 16,36*
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 19,56*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,91*
€ 35,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.