Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce LS1301 LS1301 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):48 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000567
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     LS1301
EAN/GTIN:
     4016138897494
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
Renkforce LS1301 LS1301 LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):48 x

48 LEDs (RGB)
360° Strahlen
Sound to Light Modus

Kompakter LED-Effektstrahler mit Sunshine Effekt.

Auto- und Sound to Light Modus · Wandmontage möglich · 16 rote LEDs, 16 grüne LEDs, 16 blaue LEDs · 20 000 h LED-Lebensduaer.

Betriebsspannung (Details): 90-240 V, 50/60 Hz
LEDs: 48 x
Gewicht: 200 g
Höhe: 40 mm
Breite: 140 mm
Produkt-Art: LED-Effektstrahler
Leistung (Details): 6 W
Kategorie: LED-Effektstrahler
Leuchtmittel-Typ: LED
Leuchtfarbe: RGB
Länge (Tiefe): 140 mm
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Hersteller-Nr.: LS1301
EAN: 4016138897494
Hersteller: Renkforce
Modell: LS1301
Energieeffizienzklasse: n.rel
mit Speicherkartenleser

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, LS1301, Fasnacht, LED-Licht, Bühnenlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 16,35*
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 19,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 20,78*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 31,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.