Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30900 Allrounder Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Flachkabel, Koaxialkabel, CAT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q030561
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30900
EAN/GTIN:
     4011391309005
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Alle gängigen Rundkabel inkl. Kabel für Gebäudeinstallation, Feuchtraum-, Industrie-, Energie-, Telefon-, Solar-, Sensor-, YMzK-, Halogenfrei-, Data-, Coax-, Cat- (5,6,7), RG58/59 sowie Installations-Flachkabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
130 mm
Breite:
38 mm
Typ:
30900
Gewicht:
48 g
Geeignet für Kabeltyp:
RG58 + RG59
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
50 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
0
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
16
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
15 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Rundkabel + Flachkabel + Koaxialkabel + CAT5-Kabel + CAT6-Kabel + CAT7-Kabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
10
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 13,75*
4 Tage
283
1
€ 4,79*
ab € 11,33*
€ 14,42*
1 Tag
326
1
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 14,46*
1 Tag
326
1
€ 4,90*
ab € 11,43*
€ 14,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
T30910
ab € 15,29*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.