Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q026511 Herst.-Nr.: 7900-800 EAN/GTIN: 7318307900804 |
| |
|
| | |
| Diese LED-Außenwandleuchte sorgt nicht nur durch Ihre Farbgebung für ein Highlight in Ihrem Zuhause. Die indirekte Beleuchtung nach hinten sorgt für ein atemberaubendes Lichtspiel an Ihrer Hauswand. Die Leuchte mit den vielen Lichtstrahlen wirkt wie eine kleine Sonne direkt in Ihrem Zuhause. Das Diffusorglas an der Front der Leuchte runden diese ab. Features: Indirekter Lichtaustritt Inkl. Diffusor Lieferumfang: LED-Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 W | Höhe: | 9 cm | Energieeffizienzklasse: | G | Farbe: | braun | Breite: | 9 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Bronze | Lampen-Besonderheiten: | Indirekter Lichtaustritt + Inkl. Diffusor | Leistung je Leuchtmittel: | 3 W | Lichtstrom Gesamt: | 167 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Außenwandleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Konstsmide, Monza Small, Außeneckleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,86* | € 61,86* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,49* | € 74,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,04* | € 74,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 71,51* | € 92,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|