Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7900-800 Herst.-Nr.: 7900-800 EAN/GTIN: 7318307900804 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte MONZA effektvolle Beleuchtung, bronzefarbenes massives Aluminium Sie suchen das besondere für Ihre Hauswand oder auch das Treppenhaus? Dann sind Sie bei der Serie MONZA genau richtig! Ein Highlight ist diese bronzefarbene Wandleuchte aus massivem Aluminium mit welcher Sie eine effektvolle Beleuchtung für Ihren Außenbereich, aber auch im Innenbereich erzielen. Diese Außenwandleuchte ist eine tolle Beleuchtung für Ihren Eingangsbereich, die Terrasse, am Gartenhaus, aber auch im Treppenhaus oder dem Hausflur werden Sie sicher für diese Leuchte bewundert. Durch die feinen Facetten strahlt die 3 Watt LED und zeichnet einen tollen Lichteffekt an die Wand. Eine tolle Wirkung können Sie auch erzielen, wenn Sie die Leuchte an der Decke, z.B. im Partykeller, anbringen. Der Durchmesser der Außenleuchte beträgt ca. 9 cm. Die fest eingebaute LED hat eine Lichtausbeute von 160 Lumen und einen Verbrauch von nur 3 Watt. Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen! Weitere passende Leuchten Serie MONZA aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Bronze | Abmessungen: | Tiefe: 8 cm, Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 160 Lumen = 160 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 | Gewicht: | 0,484 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, 7900-800, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Außenleuchte, Deckenleuchte, Facettenleuchte, Facetten, Lichtfacetten, Lichtspiel, leuchtkranz, Lichtkranz, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, Treppenhaus, originelle Leuchte, effekt beleuchtung, Effektbeleuchtung, Deckenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,86* | € 61,86* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 56,57* | € 73,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,12* | € 73,58* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,60* | € 90,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|