Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Monza 7908-370 Außenwandleuchte Halogen GU10 35W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q026141
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7908-370
EAN/GTIN:
     7318307908374
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
1-flammig
Lichtaustritt nach unten
Inkl. Leuchtmittel
Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
13.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
6.5 cm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt nach unten
Leistung je Leuchtmittel:
35 W
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 29,36*
€ 29,36*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 28,27*
€ 34,88*
1
€ 5,46*
ab € 26,08*
€ 35,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,17*
€ 35,93*
1
€ 8,50*
ab € 26,49*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7907-310
ab € 29,86*
Ähnlich
Konstsmide
7907-370
ab € 29,90*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,48*
Ähnlich
Konstsmide
7990-370
ab € 38,30*
Ähnlich
Konstsmide
7991-370
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.