Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7907-370 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7907-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7907-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7907-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7907-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7907-370 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289179
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7907-370
EAN/GTIN:
     7318307907377
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7907-310
ab € 29,95*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,52*
Ähnlich
Konstsmide
7908-370
ab € 26,00*
Ähnlich
Konstsmide
7990-370
ab € 38,11*
Ähnlich
Konstsmide
7991-370
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.