Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETAFPV Multicopter-Akku Passend für (Multicopter): Cetus X FPV Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q021623
Hersteller:
     BETAFPV
Herst.-Nr.:
     01030002
EAN/GTIN:
     4064161327396
Suchbegriffe:
Akku für Drohnen
Batterie für Drohnen
Drohnen-Akku
Drohnen-Batterie
BETAFPV 01030002 BT2.0 450 mAh 1S 75C LiPo-Akku (4 Stück).
Features:
3,8 V 450 mAh LiPo-Akku mit BT2.0-Anschluss
Ersatzakku für BetaFPV Cetus X FPV Kit
Lieferumfang:
4 x 3,8 V, 450 mAh LiPo-Akku.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
61 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
12.7 g
Passend für:
Cetus X FPV Kit
Produkt-Art:
Multicopter-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,96*
€ 48,22*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 49,85*
€ 6,95*
ab € 40,16*
€ 52,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.