Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETAFPV Multicopter-Akku Passend für (Multicopter): Cetus X FPV Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3193483-BP
Hersteller:
     BETAFPV
Herst.-Nr.:
     01030002
EAN/GTIN:
     4064161327396
Suchbegriffe:
Akku für Drohnen
Batterie für Drohnen
Drohnen-Akku
Drohnen-Batterie
BETAFPV Multicopter-Akku Passend für (Multicopter): Cetus X FPV Kit

BETAFP Multicopter-Akku BT2.0 450 mAh

3,8 V 450 mAh LiPo-Akku mit BT2.0-Anschluss
Ersatzakku für BetaFPV Cetus X FPV Kit

BETAFPV 01030002 BT2.0 450 mAh 1S 75C LiPo-Akku (4 Stück).

Technische Daten:
Gewicht: 12.7 g · Passend für (Multicopter): Cetus X FPV Kit · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm

Lieferumfang:
4 x 3,8 V, 450 mAh LiPo-Akku.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Passend für (Multicopter):
Cetus X FPV Kit
Gewicht:
12.7 g
Produkt-Art:
Multicopter-Akku
Weitere Suchbegriffe: Drohnenakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, modellbau akkus, BETAFPV, 01030002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,96*
€ 48,22*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 48,23*
€ 6,95*
ab € 40,16*
€ 52,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.