| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q018862 Herst.-Nr.: 1001-561 EAN/GTIN: 5036175222591 |
| |
|
| | |
| MPU690 ist ein Prüfgerät für zweipolige Spannungsprüfer um deren sichere Funktion und korrekten Betrieb sicher zu stellen. Es simuliert dabei eine Wechselspannung mit 50 Hz. Um Strom zu sparen schaltet sich das MPU690 automatisch ein und aus, wenn die Messspitzen eingeführt bzw. wieder entfernt werden. Für den optimalen Workflow hat das Gehäuse eine integrierte Magnethalterung, damit es jederzeit bequem an metallischen Oberflächen befestigt werden kann. Features: Prüft zweipolige Spannungsprüfer und Prüfanlagen mit 10 W Stufen-LED zeigen Prüfspannungen 50 V, 100 V, 230 V, 400V, 690V Simuliert AC-Spannung mit 50 Hz Weitere Informationen: | | Tiefe: | 48 mm | Höhe: | 68 mm | Breite: | 130 mm | Gewicht: | 346 g | Typ: | MPU690 | Passend für Marke: | Megger | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Megger, MPU690, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,91* | € 154,53* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,82* | € 154,54* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,49* | € 167,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,42* | € 201,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,27* | € 204,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|